Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4549, 50m x 1120mm, rohweiss Stange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04549-50011-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04549-50011-00
EAN/GTIN:
     4042448865960
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband weiß 50m
tesaband 4549, 50m x 1120mm, rohweiss Stange
Weitere Informationen:
Farbe:
rohweiss
Länge:
50 m
Breite:
1120 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Gewebe-Band, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 778,44*
€ 960,04*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 780,66*
€ 962,74*
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 925,60*
€ 965,54*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 962,74*
€ 1.145,66
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 949,48*
€ 1.129,88
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 911,24*
€ 1.084,38
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 856,39*
€ 1.019,10
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 785,85*
€ 935,16
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 780,66*
€ 928,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 15,6132* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 2.888,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.