Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4563, 25m x 50mm, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04563-00010-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04563-00010-03
EAN/GTIN:
     4042448266057
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Packband
tesaband 4563, 25m x 50mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, gewebeband grau 50mmx25m, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 25 m, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 215,23*
€ 280,08*
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 255,57*
€ 281,57*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 214,52*
€ 282,72*
3
€ 4,60*
ab € 205,79*
€ 286,78*
6
Frei Haus
ab € 283,465*
€ 310,05*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 282,72*
€ 336,44
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 273,04*
€ 324,92
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 260,76*
€ 310,30
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 242,69*
€ 288,80
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 229,15*
€ 272,69
pro Rolle
ab 294 Rollen
€ 218,96*
€ 260,56
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 214,52*
€ 255,28
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 848,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.