Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4563, 25m x 450mm, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04563-00013-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04563-00013-03
EAN/GTIN:
     4042448266088
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband grau
tesaband 4563, 25m x 450mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Breite:
450 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: gewebeband, gewebeband tesa, Gewebe-Band, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1.921,89*
€ 2.319,29*
Lager 42XH2
unbekannt
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.922,16*
€ 2.321,94*
18 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.284,77*
€ 2.332,68*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 2.321,94*
€ 2.763,11
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2.300,03*
€ 2.737,04
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 2.209,88*
€ 2.629,76
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 2.096,59*
€ 2.494,94
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1.922,16*
€ 2.287,37
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 6.965,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.