Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4576 PV0, 50m x 50mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04576-00007-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04576-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800188862
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 4576 PV0, 50m x 50mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 19,24*
€ 28,82*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 28,99*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 30,50*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 29,30*
€ 34,87
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Rolle
ab 1296 Rollen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3848* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 183,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.