Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4576 PV0, 50m x 1215mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04576-50001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04576-50001-00
EAN/GTIN:
     4042448844743
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 4576 PV0, 50m x 1215mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
1215 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 512,91*
€ 702,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,44*
€ 706,02*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,75*
€ 710,70*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 710,70*
€ 845,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 683,99*
€ 813,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 652,05*
€ 775,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 601,91*
€ 716,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 562,93*
€ 669,89
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 538,00*
€ 640,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 513,75*
€ 611,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 10,275* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.