Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4591, 1000m x 1000mm, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 4591, 1000m x 1000mm, farblos
Artikel-Nr.:
     42XH2-04591-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04591-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448216151
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
tesa® 4591 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Glasfasern beschichteten Polyesterfilm und einem Klebmassesystem aus Synthesekautschuk. tesa® 4591 zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und einer starken Klebkraft auf diversen Oberflächen aus. Das Klebeband ist resistent gegenüber kleineren Beschädigungen (z.B. Einschnitte) und bietet eine starke Weiterreißfestigkeit. tesa® 4591 ist speziell einsetzbar im Bereich der Transportsicherung, Palettierung, Verschließung von schweren Kartons, Fixierung von Bauteilen, Möbelindustrie zur Konstruktionsunterstützung es bietet durch sein Trägermaterial eine exzellente Stabilität in Längs- und Querrichtung, sowie eine starke Weiterreißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
1000 m
Breite:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5.477,07*
€ 5.625,84*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.485,05*
€ 5.633,81*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.633,81*
€ 6.704,2339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.597,00*
€ 6.660,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.507,07*
€ 6.553,4133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.485,05*
€ 6.527,2095
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 2.742,525* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.