Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4600 Xtreme Conditions, 3m x 25mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04600-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04600-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448188960
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Selbstverschweißendes Dichtband
tesa 4600 Xtreme Conditions, 3m x 25mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
3 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband tesa, dichtband, silikon dichtband, Dichtband; Dichtungsband; Flachdichtungsband; Reparaturband; selbstverschweißendes Dichtband; selbstverschweißendes Silikonband
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,48*
€ 12,16*
4 Tage
43
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 12,29*
1 Tag
56
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,36*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,10*
€ 12,49*
Lager 42XH2
43
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 32 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2688 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,83667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 206,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.