Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00506-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00506-00
EAN/GTIN:
     4005800224126
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebe-klebeband 30mmx50m schwarz
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband schwarz, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Hochtemperaturkleber
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 26,08*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 26,40*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 20,95*
€ 26,83*
Lager 42XH2
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 27,55*
7 Tage
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 504 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 137,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.