Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50 m x 38 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00512-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00512-00
EAN/GTIN:
     4005800224195
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 38mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, beschreibbares klebeband tesa, beschreibbares klebeband, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,755*
€ 36,105*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,59*
€ 36,40*
4 Tage
40
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,23*
€ 36,52*
Lager 42XH2
40
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 39,14*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 34,82*
€ 45,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 504 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4878* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 156,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,97*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,26*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,80*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,30*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,99*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,38*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,06*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,30*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,12*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.