Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00515-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00515-00
EAN/GTIN:
     4005800224232
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebe-klebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 25mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 17,44*
€ 24,50*
4 Tage
38
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 24,82*
Lager 42XH2
38
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 26,42*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,67*
€ 30,11*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 22,98*
€ 30,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3272* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 158,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 839,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.