Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00536-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00536-00
EAN/GTIN:
     4005800224447
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband grau
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 19,17*
€ 26,20*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 26,54*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 20,93*
€ 26,97*
Lager 42XH2
nicht lagernd
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 27,67*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 31,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 22,88*
€ 27,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,24*
€ 26,47
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 138,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
MARTOR
175001.02
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.