Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 75mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00548-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00548-00
EAN/GTIN:
     4005800226427
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 75mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
2
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, gewebeband schwarz 75 mm x 50 m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Hochtemperaturkleber; Klebeband beschreibbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 48,83*
€ 71,95*
Lager 42XH2
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 48,77*
€ 76,88*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 70,95*
€ 88,69*
21 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 111,16*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 98,35*
€ 120,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 76,88*
€ 91,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,58*
€ 87,56
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 67,75*
€ 80,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,58*
€ 72,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,02*
€ 66,66
pro Rolle
ab 336 Rollen
€ 53,19*
€ 63,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 153,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.