Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00568-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00568-00
EAN/GTIN:
     4005800226847
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 12mm, grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m x12mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 7,52*
€ 13,85*
Lager 42XH2
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 14,66*
1
€ 4,60*
ab € 10,46*
€ 14,96*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Rolle
ab 2016 Rollen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 175,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.