Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 970mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-50018-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-50018-00
EAN/GTIN:
     4005800110450
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4651 Premium, 50m x 970mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
970 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 819,71*
€ 1.005,81*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 820,26*
€ 1.008,50*
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 970,17*
€ 1.011,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 1.008,50*
€ 1.200,12
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 995,11*
€ 1.184,18
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 955,13*
€ 1.136,60
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 898,56*
€ 1.069,29
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 824,51*
€ 981,17
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 820,26*
€ 976,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 16,4052* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 3.025,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.