Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 500 m x 970 mm, grün


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-70008-09
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-70008-09
EAN/GTIN:
     4042448169723
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebe-klebeband olivgrün
tesaband 4651 Premium, 500m x 970mm, grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
500 m
Breite:
970 mm
Menge pro VE:
2
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, tesa gewebe-klebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 7.516,92*
€ 7.557,83*
Lager 42XH2
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 7.520,91*
€ 7.561,79*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 7.908,13*
€ 7.945,83*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 7.561,79*
€ 8.998,53
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 7.544,44*
€ 8.977,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7.520,91*
€ 8.949,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 15,04182* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 15.123,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.