Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657, 50m x 70mm, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-00122-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00122-00
EAN/GTIN:
     4005800227219
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4657, 50m x 70mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
70 mm
Menge pro VE:
2
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 51,15*
€ 74,87*
Lager 42XH2
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 79,70*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 108,15*
16 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 103,29*
€ 126,86*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 79,70*
€ 94,84
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 79,19*
€ 94,24
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 73,04*
€ 86,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,65*
€ 74,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,52*
€ 69,64
pro Rolle
ab 336 Rollen
€ 55,58*
€ 66,14
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 50,83*
€ 60,49
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 159,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.