Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657 PV 1, 50m x 15mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-00127-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00127-01
EAN/GTIN:
     4042448012876
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4657 PV 1, 50m x 15mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, Abdeckband; Abklebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,68*
€ 233,96*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 243,88*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,88*
€ 290,2172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,49*
€ 189,7931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,20*
€ 162,078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,68*
€ 149,5592
pro Packung
ab 168 Packungen
€ 119,40*
€ 142,086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,11*
€ 131,0309
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 11,011* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.