Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657 PV 1, 50m x 50mm, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-00131-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00131-01
EAN/GTIN:
     4042448045195
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4657 PV 1, 50m x 50mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50mmx50m grau, gewebe-band tesa, gewebe band, Abdeckband; Abklebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 38,24*
€ 56,09*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 59,39*
16 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 81,31*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 59,39*
€ 70,67
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 58,14*
€ 69,19
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 53,87*
€ 64,11
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 47,26*
€ 56,24
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 43,43*
€ 51,68
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 41,29*
€ 49,14
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 38,14*
€ 45,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7628* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 178,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.