Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657 PV 1, 50m x 965mm, grau, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-00138-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00138-01
EAN/GTIN:
     4042448084200
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4657 PV 1, 50m x 965mm, grau, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
965 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.226,32*
€ 1.531,70*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,87*
€ 1.539,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.449,62*
€ 1.540,48*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.539,94*
€ 1.832,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.518,48*
€ 1.806,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.454,81*
€ 1.731,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.359,56*
€ 1.617,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.287,23*
€ 1.531,80
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 1.230,83*
€ 1.464,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.227,87*
€ 1.461,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 24,5574* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.