Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657, 50m x 90mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-00142-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00142-00
EAN/GTIN:
     4005800132254
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4657, 50m x 90mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
90 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,34*
€ 135,93*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 145,55*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,55*
€ 173,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,55*
€ 112,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,49*
€ 95,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,55*
€ 91,09
pro Rolle
ab 168 Rollen
€ 72,41*
€ 86,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,31*
€ 75,34
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.