Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657 PV 1, 50m x 965mm, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-50022-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-50022-01
EAN/GTIN:
     4042448030559
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4657 PV 1, 50m x 965mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
965 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 954,98*
€ 986,73*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 955,64*
€ 987,40*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.133,18*
€ 1.176,13*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 987,40*
€ 1.175,01
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 965,65*
€ 1.149,12
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 955,64*
€ 1.137,21
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 11.848,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.