Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4660, 250m x 150mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04660-00126-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04660-00126-00
EAN/GTIN:
     4042448407795
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband weiß tesa
tesaband 4660, 250m x 150mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
250 m
Breite:
150 mm
Menge pro VE:
54
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
54
€ 7,90*
ab € 1.005,35*
€ 1.005,35*
Lager 42XH2
unbekannt
54
Frei Haus
ab € 1.005,50*
€ 1.005,50*
10 Tage
nicht lagernd
54
Frei Haus
ab € 1.008,77*
€ 1.011,29*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Rollen
€ 1.005,50*
€ 1.196,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (€ 4,022* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Rollen
Mindestbestellmenge: 54 Rollen ( entspricht € 54.297,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.