Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671,50m x 19mm, schwarz-matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04671-00037-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00037-00
EAN/GTIN:
     4042448154828
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4671,50m x 19mm, schwarz-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-matt
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,24*
€ 136,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,29*
€ 144,04*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 145,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 149,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 153,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,92*
€ 173,6448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,89*
€ 159,3291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,81*
€ 137,8139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,27*
€ 127,6513
pro Packung
ab 168 Packungen
€ 101,90*
€ 121,261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,43*
€ 109,9917
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 11,55375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.