Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671, 50m x 1540mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04671-50133-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-50133-00
EAN/GTIN:
     4042448257185
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4671, 50m x 1540mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
1540 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 782,42*
€ 988,70*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 785,39*
€ 991,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 926,26*
€ 1.004,96*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 991,47*
€ 1.179,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 956,05*
€ 1.137,70
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 917,55*
€ 1.091,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 902,22*
€ 1.073,64
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 864,72*
€ 1.029,02
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 793,50*
€ 944,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 785,39*
€ 934,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 15,7078* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 2.974,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.