Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-00007-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00007-00
EAN/GTIN:
     4042448048424
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 25 mm x 50 m weiß
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Reparaturband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 9,12*
Lager 42XH2
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,39*
36
€ 4,60*
ab € 6,19*
€ 9,73*
36
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,12*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 8,01*
€ 10,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 338,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.