Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, weiss, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-00014-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00014-00
EAN/GTIN:
     4042448064899
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m weiß
tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, weiss, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 419,45*
€ 570,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,46*
€ 573,61*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,57*
€ 579,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 579,04*
€ 689,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 556,94*
€ 662,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 529,98*
€ 630,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 483,08*
€ 574,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 456,01*
€ 542,65
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 435,90*
€ 518,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 423,57*
€ 504,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 8,4714* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.