Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, silber-matt, AF84


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-00031-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00031-00
EAN/GTIN:
     4042448098009
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Das typische Reparaturband verfügt über sehr gute Verarbeitungseigenschaften und lässt sich vielfältig verwenden. Zu den zahlreichen Vorteilen gehören eine hohe Klebkraft (auch auf rauen Oberflächen) und die Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Außerdem ist es sehr robust und dennoch flexibel. Es kann leicht von Hand oder einem Abroller verarbeitet werden. Das Gewebeband ist in sieben Farben erhältlich: schwarz, weiß, blau, gelb, rot, silber/matt und grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 19,24*
Lager 42XH2
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 19,77*
1 Tag
179
1
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 25,34*
1 Tag
179
1
€ 6,80*
ab € 19,30*
€ 25,53*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 355,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,31*
Ähnlich
tesa
04651-00536-00
ab € 41,64*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 52,88*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 68,90*
Ähnlich
tesa
04651-00506-00
ab € 41,74*
Ähnlich
tesa
04651-00507-00
ab € 52,90*
Ähnlich
tesa
04651-00508-00
ab € 69,39*
Ähnlich
tesa
04651-00513-00
ab € 68,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.