Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-00045-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00045-00
EAN/GTIN:
     4042448862136
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Reparaturband, gewebeband gelb 50 mm x 25 m, reparaturband tesa, gewebe klebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Reparaturband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 10,34*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,82*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 11,03*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 9,44*
€ 12,02*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 10,06*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 640 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2852* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 216,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.