Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-00048-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00048-00
EAN/GTIN:
     4042448862167
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 50mmx25m
tesaband 4688 Standard, 25m x 50mm, grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband grün, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Reparaturband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 10,42*
Lager 42XH2
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,90*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 11,03*
20
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 11,57*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,08*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 640 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,286* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.