Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-50005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-50005-00
EAN/GTIN:
     4042448040244
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband rot 50 m
tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 289,44*
€ 402,27*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,98*
€ 411,02*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 411,02*
€ 489,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 377,65*
€ 449,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 333,05*
€ 396,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 315,33*
€ 375,24
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 301,17*
€ 358,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 288,98*
€ 343,89
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.