Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4800, 33m x 1260mm, dunkelblau, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04800-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04800-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448362995
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
tesa 4800, 33m x 1260mm, dunkelblau, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Länge:
33 m
Breite:
1260 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa glasfaser-gewebeband, glasfaser gewebeband, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4.467,38*
€ 5.386,46*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.467,71*
€ 5.394,43*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5.394,43*
€ 6.419,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5.124,27*
€ 6.097,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.882,59*
€ 5.810,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.671,24*
€ 5.558,78
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 4.467,71*
€ 5.316,57
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.