Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Putzband 4840 Premiumm, 33m x 1300mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04840-00020-15
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04840-00020-15
EAN/GTIN:
     4042448237712
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
tesa Putzband 4840 Premiumm, 33m x 1300mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
33 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, putzband gelb tesa, putzband gelb, tesa putzband, Putz-Band; Putz-Klebeband; Putzband; Stein-Band; Steinband; Steinklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,76*
€ 202,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,29*
€ 203,61*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,66*
€ 212,21*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 212,21*
€ 252,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 204,29*
€ 243,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 190,44*
€ 226,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 168,81*
€ 200,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 155,33*
€ 184,84
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 147,92*
€ 176,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 138,66*
€ 165,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,20182* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.