Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4934, 300m x 50mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04934-00031-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04934-00031-00
EAN/GTIN:
     4042448182586
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4934, 300m x 50mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
300 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
144
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
144
€ 7,90*
ab € 110,71*
€ 111,56*
Lager 42XH2
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 111,61*
8 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 131,27*
€ 132,29*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Rollen
€ 111,61*
€ 132,82
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 111,32*
€ 132,47
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 110,82*
€ 131,88
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 110,76*
€ 131,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,1076* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Rollen
Mindestbestellmenge: 144 Rollen ( entspricht € 16.071,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.