| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-04943-00009-04 Herst.-Nr.: 04943-00009-04 EAN/GTIN: 4042448191793 |
| |
|
| | |
| tesafix 4943, 100m x 1220mm, farblos, Slitter Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 100 m | Breite: | 1220 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 469,87* | € 634,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,23* | € 638,36* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,01* | € 643,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 9,3602* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|