Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4943, 50m x 1220mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04943-60001-04
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04943-60001-04
EAN/GTIN:
     4042448164391
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4943, 50m x 1220mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
1220 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 166,14*
€ 242,43*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,16*
€ 243,85*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,62*
€ 252,18*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 252,18*
€ 300,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 242,31*
€ 288,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 227,01*
€ 270,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 201,18*
€ 239,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 187,66*
€ 223,32
pro Rolle
ab 28 Rollen
€ 178,99*
€ 213,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 166,62*
€ 198,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,6662* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.