Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4952, 1800m x 6mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04952-00063-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04952-00063-00
EAN/GTIN:
     4005800134142
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4952, 1800m x 6mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
1800 m
Breite:
6 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband 6 mm tesa, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 357,13*
€ 495,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,96*
€ 498,43*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,00*
€ 504,64*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 504,64*
€ 600,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 493,00*
€ 586,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 468,27*
€ 557,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 431,82*
€ 513,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 404,13*
€ 480,91
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 386,02*
€ 459,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 357,00*
€ 424,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.800 Meter (ab € 0,19834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.