Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 50m x 1372mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04959-60035-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-60035-00
EAN/GTIN:
     4042448212580
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4959, 50m x 1372mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
1372 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa doppelklebeband transparent, schleifvliesband, beidseitiges klebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 685,19*
€ 698,58*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 685,52*
€ 698,91*
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 812,52*
€ 831,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 698,91*
€ 831,70
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 688,82*
€ 819,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 685,52*
€ 815,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 13,7104* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 16.773,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.