Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4960, 100m x 25mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04960-00082-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04960-00082-00
EAN/GTIN:
     4005800083549
Suchbegriffe:
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Vliesband
schleifvliesband
tesafix 4960, 100m x 25mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 38,11*
€ 52,56*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 52,83*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 53,26*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 53,26*
€ 63,38
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 50,24*
€ 59,79
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 47,85*
€ 56,94
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 40,82*
€ 48,58
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 38,99*
€ 46,40
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3846* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 639,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.