Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4961, 50m x 960mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04961-50019-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04961-50019-00
EAN/GTIN:
     4042448113221
Suchbegriffe:
tesafix
klebeband
verpacken
weiss
tesafix 4961, 50m x 960mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
960 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.152,90*
€ 1.483,69*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,28*
€ 1.492,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.365,93*
€ 1.492,18*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.492,12*
€ 1.775,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.471,29*
€ 1.750,84
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.409,31*
€ 1.677,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.307,53*
€ 1.555,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.232,19*
€ 1.466,31
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 1.178,18*
€ 1.402,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.161,28*
€ 1.381,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 23,2256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.