Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4962, 50m x 19mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04962-00007-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04962-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800198809
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4962, 50m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, schleifvliesband, tesa vliesband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
16
€ 7,90*
ab € 14,68*
€ 20,43*
18 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 20,54*
16
€ 4,60*
ab € 17,61*
€ 20,73*
Lager 42XH2
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 21,00*
18 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 21,05*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Rolle
ab 1728 Rollen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2928* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 336,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.