| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-04962-00050-00 Herst.-Nr.: 04962-00050-00 EAN/GTIN: 4042448273284 |
| |
|
| | |
| tesafix 4962, 50m x 1362mm, transparent, Slitter Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 50 m | Breite: | 1362 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.029,00* | € 1.321,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,32* | € 1.329,59* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.034,66* | € 1.330,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 20,6932* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|