Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965, 2500m x 15mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04965-00087-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00087-00
EAN/GTIN:
     4005800135576
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4965, 2500m x 15mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
2500 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 859,55*
€ 1.155,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.018,41*
€ 1.162,01*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,17*
€ 1.164,23*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.164,23*
€ 1.385,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.140,55*
€ 1.357,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.091,05*
€ 1.298,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 998,43*
€ 1.188,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 931,19*
€ 1.108,12
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 890,18*
€ 1.059,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 859,17*
€ 1.022,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,34367* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.