Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965, 200m x 1372mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04965-60058-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-60058-00
EAN/GTIN:
     4042448264268
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4965, 200m x 1372mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
200 m
Breite:
1372 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 5.155,90*
€ 5.180,50*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 5.157,24*
€ 5.181,82*
13 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 6.114,07*
€ 6.145,52*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5.181,82*
€ 6.166,37
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 5.168,98*
€ 6.151,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5.157,26*
€ 6.137,14
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 5.157,24*
€ 6.137,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 25,7862* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 31.090,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.