Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 6917, 7000m x 9mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-06917-00024-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06917-00024-00
EAN/GTIN:
     4005800142284
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 6917, 7000m x 9mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
7000 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 680,86*
€ 893,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,45*
€ 897,95*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,85*
€ 901,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,69*
€ 1.038,49*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 901,23*
€ 1.072,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 877,82*
€ 1.044,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 838,60*
€ 997,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 777,84*
€ 925,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 731,82*
€ 870,87
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 699,48*
€ 832,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 679,85*
€ 809,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 7.000 Meter (ab € 0,09713* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.