Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7076 High Resistance, 18m x 1220mm, schwarz, Slitter, Abd. weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07076-00068-22
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07076-00068-22
EAN/GTIN:
     4042448446053
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
schaumstoffklebeband tesa
schaumstoffband
tesa ACXplus 7076 High Resistance, 18m x 1220mm, schwarz, Slitter, Abd. weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
18 m
Breite:
1220 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa, 7076, schwarz, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.595,30*
€ 3.343,13*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.589,17*
€ 3.351,40*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.351,40*
€ 3.988,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 3.133,83*
€ 3.729,26
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 2.751,87*
€ 3.274,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.681,32*
€ 3.190,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.622,78*
€ 3.121,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.589,17*
€ 3.081,11
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.