Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 7133, 330m x 1650mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesafilm 7133, 330m x 1650mm, blau
Artikel-Nr.:
     42XH2-07133-60022-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07133-60022-00
EAN/GTIN:
     4063565101182
PP-Folie mit Naturkautschukklebmasse zum großflächigen Abdecken. Leicht und rückstandsfrei entfernbar, nassschlifffest und wasserunempfindlich. Hauptanwendung: Schutz vor Schmutz und Kratzern auf lackierten und unlackierten Kunststoffen z.B. Stoßfängern, Kantenscharfes Abdecken bei der Mehrfarblackierung. Die speziell behandelte Folienrückseite von tesafilm® 7133 ermöglicht sowohl bei wasserbasierenden Lacksystemen, wie auch bei Lacken auf Lösungsmittelbasis, eine einwandfreie Lackhaftung. Passt sich den Dimensionsveränderungen der Oberfläche während der Ofentrocknung, an. Temperaturbeständig bis 120°C
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
330 m
Breite:
1560 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23.015,08*
€ 26.256,41*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 23.015,89*
€ 26.264,36*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26.264,36*
€ 31.254,5884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25.117,85*
€ 29.890,2415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24.014,09*
€ 28.576,7671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23.015,89*
€ 27.388,9091
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 2.876,98625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.