Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 7140 PV3, 66m x 25mm, goldgelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07140-00022-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07140-00022-03
EAN/GTIN:
     4042448207166
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 7140 PV3, 66m x 25mm, goldgelb
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,60*
ab € 34,53*
€ 37,67*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 39,27*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 30,63*
€ 39,27*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 39,47*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 39,27*
€ 46,73
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 32,64*
€ 38,84
pro Rolle
ab 1008 Rollen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,46107* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 942,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.