Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Polyesterklebeband 9391, Transparent, 600 mm x 100 m x 0.022 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Polyesterklebeband 9391, Transparent, 600 mm x 100 m x 0.022 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000008241
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     562971
EAN/GTIN:
     00051115814334
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband
3M™ Polyesterklebeband 9391, Transparent, 600 mm x 100 m x 0.022 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.412,31*
€ 1.631,00001*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.425,06*
€ 1.639,24002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.639,24002*
€ 1.950,69562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.552,98*
€ 1.848,0462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.482,16002*
€ 1.763,77042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.428,67002*
€ 1.700,11732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.425,06*
€ 1.695,8214
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 475,02* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.