Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Polyesterklebeband 850, Schwarz, 1219 mm x 66 m, 0.05 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000008401
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     850B1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband
3M™ Polyesterklebeband 850, Schwarz, 1219 mm x 66 m, 0.05 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.833,65*
€ 2.061,30*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.839,92*
€ 2.069,47*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.069,47*
€ 2.462,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.005,10*
€ 2.386,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.905,72*
€ 2.267,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.839,92*
€ 2.189,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.