Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Fixierungsklebeband 8898, Blau, 768 mm x 55 m, 0.11 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000059888
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     OLD88987685
EAN/GTIN:
     00021200991936
Scotch® Fixierungsklebeband 8898, Blau, 768 mm x 55 m, 0.11 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10.368,26048*
€ 11.630,00*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.368,91008*
€ 11.637,73056*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.637,73056*
€ 13.848,89937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.110,93056*
€ 13.222,00737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.561,44*
€ 12.568,1136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.368,91008*
€ 12.339,003
pro Packung
1 Packung enthält 64 Rollen (ab € 162,01422* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.